連結型カードホルダー

連結型カードホルダー - TAKIGEN(タキゲン)連結型カードホルダー - TAKIGEN(タキゲン)
用途配電盤・分電盤質量(g)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
材質
寸法L(mm)
材質(カバー)
材質(ベース)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61115136C-26-P-124002-38ポリカーボネート(PC)、C-26-P:ポリプロピレン(PP)C-26-P-UL:ポリプロピレン(PP)
40
44(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807422C-26-P-1-UL24235ベース:ポリプロピレン(PP)、カバー:ポリカーボネート(PC)、C-26-P/ポリプロピレン(PP)39--
56
62(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする