連結型カードホルダー(10個セット)

連結型カードホルダー(10個セット) - TAKIGEN(タキゲン)連結型カードホルダー(10個セット) - TAKIGEN(タキゲン)

25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。(C-26-P-10・20-UL)
必要数をカッターなどで簡単に切り離せます。(C-26-P-10)
強力両面テープ付。

用途配電盤・分電盤質量(g)30寸法L(mm)38材質(カバー)ポリカーボネート(PC)、C-26-P:ポリプロピレン(PP)材質(ベース)C-26-P-UL:ポリプロピレン(PP)タキゲンコード23991内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61115145C-26-P-10
355
391(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする