難燃性グロメット(Φd =20 H2=3)

難燃性グロメット(Φd =20 H2=3) - TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =20 H2=3) - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)3.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24162内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61116082C-30-NG-79-O-EP-UL3025831.220
59
65(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61116082
2022-08-14
用途: アバルト595に (81415)アーム,フロントシートベルト取り付け
不動産業

フロントシートベルトの穴を20㎜に調整しジャストフィット、他のネットサイトで買うより、フロントシートベルトとセットで断然安い!

1が参考にしています
対象商品 : 61116082
2022-02-14
用途: 加工部品の取付け
不動産業

キッチリと寸法が有っていたので、使用に問題は無かったです。

対象商品 : 61116082
2021-02-26
用途: 劣化部品の交換
サービス業

サイズも厚みもちょうど良かったです。
また、安価なので非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする