曜日別特売
C-30-NG-79-O-EP-UL 難燃性グロメット(Φd =20 H2=3) TAKIGEN(タキゲン) 61116082

C-30-NG-79-O-EP-UL 難燃性グロメット(Φd =20 H2=3) TAKIGEN(タキゲン) 61116082
C-30-NG-79-O-EP-UL 難燃性グロメット(Φd =20 H2=3) TAKIGEN(タキゲン) 61116082

難燃性グロメット(Φd =20 H2=3)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61116082
品番
C-30-NG-79-O-EP-UL
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61円となります。
販売価格(税込)¥65
販売価格(税別)
¥59

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

用途
配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
25
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
3
寸法R(mm)
1.2
寸法d(Φmm)
20
材質
EPDM
色
ブラック
質量(g)
3.5
種類
グロメット
使用温度範囲(℃)
70まで
内径(Φmm)
20
硬度
50°±5°
使用周囲温度(℃)
70まで
特性
難燃性
タキゲンコード
24162

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61116082
2022-08-14
用途: アバルト595に (81415)アーム,フロントシートベルト取り付け
不動産業

フロントシートベルトの穴を20㎜に調整しジャストフィット、他のネットサイトで買うより、フロントシートベルトとセットで断然安い!

1人が参考にしています
対象商品 : 61116082
2022-02-14
用途: 加工部品の取付け
不動産業

キッチリと寸法が有っていたので、使用に問題は無かったです。

対象商品 : 61116082
2021-02-26
用途: 劣化部品の交換
サービス業

サイズも厚みもちょうど良かったです。
また、安価なので非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする