TAKIGEN(タキゲン)
大型リングラッチ
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途
配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
180
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20273
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118058
C-41
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください