クロスフック

クロスフック - TAKIGEN(タキゲン)クロスフック - TAKIGEN(タキゲン)

取付けねじが見えません。
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)

用途鉄道車両の洋服掛けとして付属品M5皿小ねじ材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)199表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード21567内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61118207C-55
1,520
1,672(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする