角型落し(L1=75)

角型落し(L1=75) - TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=75) - TAKIGEN(タキゲン)

黄銅製で木製門扉に最適です。

用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)82寸法L1(mm)75寸法S(mm)18寸法L2(mm)15寸法N(mm)4寸法P1(mm)55表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61118347C-60-5
1,235
1,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする