曜日別特売

コインロック

コインロック - TAKIGEN(タキゲン)コインロック - TAKIGEN(タキゲン)コインロック - TAKIGEN(タキゲン)コインロック - TAKIGEN(タキゲン)コインロック - TAKIGEN(タキゲン)コインロック - TAKIGEN(タキゲン)コインロック - TAKIGEN(タキゲン)コインロック - TAKIGEN(タキゲン)
(4件のレビュー)

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。

用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)69万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)内容量1個
注意
※錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
施解錠時は錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
質量(g)
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61118505C-88-1(#TA6450)33.717.46.387同一鍵番号(3種)
1,198
1,318(税込)
当日出荷
61118514C-88-1(#K7450)33.717.46.387同一鍵番号(3種)
1,198
1,318(税込)
当日出荷
61118523C-88-1(#K6510)33.717.46.387同一鍵番号(3種)
1,198
1,318(税込)
当日出荷
61118532C-88-1 鍵違い33.717.46.387鍵違い
1,298
1,428(税込)
当日出荷
61118548C-88-2(#TA6627)4529.75.394同一鍵番号
1,603
1,763(税込)
当日出荷
54341429C-88-2 鍵違い4529.75.394鍵違い
1,523
1,675(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61118514
2020-05-20
用途: 機械のオーバーホール

物が同じなので問題ありません。両抜けタイプも取り扱いしていただきたいです

対象商品 : 61118514
2019-07-30
用途: 個人の工作用

信頼できるメーカで何も不具合ありません。また同じ物を購入したいと思います。

対象商品 : 61118548
2019-03-08
用途: 同製品の交換取付
建設業・工事業

同製品の既設品が、鍵が入らなくなり使えなくなった為交換しました。
全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 61118505
2018-02-23
用途: 機械の扉ロック用
卸売・小売業

既存の設置のタキゲンからの交換なので問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする