TAKIGEN(タキゲン)
マグネット(Φ80)
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途
分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)
294
材質
マグネット:Ba-フェライト(異方性)
質量(g)
340
寸法L1(mm)
7
寸法t(mm)
13.5
寸法D(Φmm)
80
寸法L2(mm)
59
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)
寸法M
M6
タキゲンコード
20383
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118907
C-106-1
¥
1,348
¥
1,483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください