TAKIGEN(タキゲン)
マグネット(Φ44)
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途
分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)
34.3
材質
マグネット:Ba-フェライト(等方性)
質量(g)
58
寸法t(mm)
8
寸法D(Φmm)
44
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M4
タキゲンコード
20388
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118943
C-106-6
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください