マグネット(Φ31.5)

マグネット(Φ31.5) - TAKIGEN(タキゲン)

ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。

用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)19.6材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)質量(g)20寸法t(mm)5寸法D(Φmm)31.5材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード20389内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61118952C-106-7
83
91(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする