TAKIGEN(タキゲン)
窓枠(L240×W140)
透明アクリル樹脂板付
用途
配分電盤
寸法L1(mm)
240
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
アクリル板:227×124×2
寸法L2(mm)
200
寸法L3(mm)
223
寸法R(mm)
8
寸法W1(mm)
140
寸法W2(mm)
100
寸法W3(mm)
123
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
5.5
適合パネル厚さ(mm)
1.6~2.3
タキゲンコード
20475
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119442
C-164-16-Black
¥
1,575
¥
1,733
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください