スポンジパッキン

スポンジパッキン - TAKIGEN(タキゲン)スポンジパッキン - TAKIGEN(タキゲン)スポンジパッキン - TAKIGEN(タキゲン)スポンジパッキン - TAKIGEN(タキゲン)スポンジパッキン - TAKIGEN(タキゲン)スポンジパッキン - TAKIGEN(タキゲン)スポンジパッキン - TAKIGEN(タキゲン)スポンジパッキン - TAKIGEN(タキゲン)
(7件のレビュー)

密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。
断熱性、耐候性、防水性に優れています。
スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。
独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。
両面テープ付

用途配分電盤・工作機械長さ(m)1材質クロロプレン(CR)使用周囲温度(℃)-20~+80標準色ブラック内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61121323C-300-CR-2-10(1m)721024405
83
91(税込)
当日出荷
61121332C-300-CR-2-15(1m)921524406
109
120(税込)
当日出荷
61121348C-300-CR-2-20(1m)1222024407
129
142(税込)
当日出荷
61121357C-300-CR-3-10(1m)831024408
83
91(税込)
当日出荷
61121366C-300-CR-3-15(1m)1231524409
119
131(税込)
当日出荷
61121375C-300-CR-3-20(1m)1532024410
129
142(税込)
当日出荷
61121384C-300-CR-3-25(1m)1932524411
179
197(税込)
当日出荷
61121393C-300-CR-3-30(1m)2233024412
199
219(税込)
当日出荷
61121402C-300-CR-3-40(1m)3034024413
269
296(税込)
当日出荷
61121418C-300-CR-4-20(1m)1942024414
169
186(税込)
当日出荷
61121427C-300-CR-4-30(1m)2843024415
259
285(税込)
当日出荷
61121436C-300-CR-5-10(1m)1251024417
109
120(税込)
当日出荷
61121445C-300-CR-5-15(1m)1851524418
169
186(税込)
当日出荷
61121454C-300-CR-5-20(1m)2352024419
179
197(税込)
当日出荷
61121463C-300-CR-5-25(1m)2952524420
249
274(税込)
当日出荷
61121472C-300-CR-5-30(1m)3453024421
259
285(税込)
当日出荷
61121488C-300-CR-5-35(1m)4053524422
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
61121497C-300-CR-5-40(1m)4654024423
379
417(税込)
当日出荷
61121506C-300-CR-5-50(1m)5755024424
479
527(税込)
当日出荷
62811175C-300-CR-4-40(1m)3744024416
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 配電盤の防水に
建設業・工事業

配電盤のパッキンが古く、硬くなり防水機能がなくなっていたので、こちらに交換しました。

対象商品 : 61121323
2024-01-30
用途: 換気ダクト取付作業時

局所排気用ダクト内に逆流防止ダンパーを取り付ける際、隙間を塞ぐためにダンパー本体(筒部分)の外周に貼りました。適度なクッションで軸の芯出しも行い易い。

対象商品 : 61121323
2023-06-16
用途: BOXのシール材として使用
製造業

自社で設計したアルミフレームにおける開閉フタに使用しました。長さが必要なかったので、短い長さで厚さも選べたので便利でした。

対象商品 : 61121323
2023-01-23
用途: ヘルメットのシールドの隙間を調整するために使用
製造業

古いヘルメットのシールドと帽体の隙間を調整するために購入しました、サイズが微妙で厚さも薄いものは1ミリ単位であるため便利です。
幅は最小が10ミリなので5ミリ幅がほしかったので半分にカットして使いました。
上手く隙間が調整でき満足です。

対象商品 : 61121323
2021-03-23
用途: 車の樹脂製ステップの保護用として

本来は、電気制御盤などのドア接触部のパッキンですが、厚さが2mm,幅10mm,両面テープ付きという使いやすいサイズでしたので、樹脂製ステップの出角に貼ってみました。ドアの開閉には支障が無い薄さ2mmでしたので、みごとにキズ防止の役割を果たしました。クロロプレンスポンジ製で、気泡が独立気泡なので吸水性が極少ないという特性と、+80℃までの耐熱性が、厳しい環境の車用途としても最適でした。安価で素晴らしい流用での評価でした。

対象商品 : 61121323
2021-03-28
用途: ガラスのパッキン
有限会社大島技研

歪んだところにガラスを張るのに、なじませるのとガラスへのストレス予防に使います。信頼のタキゲンですので満足です。

対象商品 : 61121323
2019-01-09
用途: 機械のメンテナンス

小型機械の隙間塞ぎに使用しました。
厚みはOKでしたが少し幅が大きかったです。
巾の小さいサイズもあると良かったです。
貼付けは問題無くパッキン自体は問題無くいい具合に使えました。
価格も安価で大変助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする