鍵付ソフトファスナー

鍵付ソフトファスナー - TAKIGEN(タキゲン)鍵付ソフトファスナー - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。

付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)TAK60タキゲンコード23663内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61122425C-413-3
2,195
2,415(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61122425
2020-04-08
用途: メンテナンス
sedgefieldsその他業種

サイズ、仕様、殆ど同じ物が手に入りました。ネット社会ってすごい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする