TAKIGEN(タキゲン)
ワンタッチ キャッチ
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの
作動により扉は開きます。
マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。
内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途
各種キャビネット扉・厨房機器
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
24
標準色
ブラック
材質(受座)
ポリプロピレン(PP)
保持力(N)
19
タキゲンコード
21113
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123256
C-540
¥
390
¥
429
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください