TAKIGEN(タキゲン)
ワンタッチ キャッチ(ヨコ開き)
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。
内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途
各種キャビネット扉・厨房機器
材質
ポリアセタール(POM)
標準色
ブラック
保持力(N)
29
タキゲンコード
22333
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123274
C-541-B
¥
412
¥
453
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください