TAKIGEN(タキゲン)
スリットロック
扉を閉めるとワンタッチでロックできます。扉を押して締込みが可能です。
解錠はドライバーなどで回してください。
解錠後、扉を開くまで解錠状態を保持しますので、一つの扉に複数使用できます。
用途
大型機器の点検口扉・車両
材質
スナッチ・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)、回転カム:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、表示板:アルミニウム合金板(A5052)
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)
2.6
表面仕上げ
本体:バレル研磨、表示板:アルマイト処理
タキゲンコード
23776
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123335
C-550-F
¥
2,664
¥
2,930
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください