TAKIGEN(タキゲン)
プッシュ式コントロールセンター
押しボタンハンドルのプッシュロッドを横方向の動きに変換できます。
ワイヤーやロッドに簡単にリンクできます。
用途
特装車・バンボディー・シャッター
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123764
C-871-2
27
48
5
15
36
18
93
62
¥
1,466
¥
1,613
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61123773
C-871-2-S
22
49
6
16.5
38
15
97
66
¥
1,524
¥
1,676
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62813013
C-871-1
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください