曜日別特売

ステンレス ローラー締り

ステンレス ローラー締り - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローラー締り - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。
小型です。

用途配分電盤・計測機器付属品ビスセット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨タキゲンコード23802内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61124595C-1052-B
847
932(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: トイレのドアの開け閉めに、使用している
古賀ペイント建設業・工事業

前に使っていたので、ピッタリあい、直ぐに使えるように、なりました。

対象商品 : 61124595
2022-11-23
用途: 建具の補修既存の取替で使用
有限会社天野サッシ工業建設業・工事業

既存のものと似ていたので少しの加工で取替できました
木ビスかタッピングビスがついていればよりよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする