TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 網ガラス入り窓枠
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー
材質(枠)
ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm)
適合パネル厚さ(mm)
1.0~3.2
表面仕上げ
表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)
防水性
IPX5
タキゲンコード
21974
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125173
C-1163-1
¥
4,892
¥
5,381
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください