TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 大型アジャストファスナー
ドライバーで締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック装置付きとロック装置なしがあります。
用途
工作機械・配電盤・コンテナ
材質
冷間圧延ステンレス鋼板
引張荷重(N)
588
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125724
C-1233-1
20947
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61125733
C-1233-2
20949
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください