ステンレス コイルファスナー(つまみ式)

ステンレス コイルファスナー(つまみ式) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コイルファスナー(つまみ式) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。
コイルスプリングタイプで耐久性に優れています。
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。

用途小型筐体の扉や蓋材質(本体)ステンレス鋼板種類特殊形最大適合板厚(mm)3.0(扉パネルa+筐体パネルb)表面仕上げ本体:光沢バレル研磨締付力(N)22.5(a+b=0mm)~44.1(a+b=3.0mm)タキゲンコード22246内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61126205C-1348-A
1,008
1,109(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61126205
2019-06-29
用途: カバーのロック機構
製造業

小型・省スペースの製品。回転時に必ずホームポジションに戻る機構の追加。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする