TAKIGEN(タキゲン)
車両用モニターアーム
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
材質
表面仕上げ
質量(kg)
材質(本体)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61129373
K-800-4-White
31815
-
焼付塗装
-
アルミニウム
¥
44,974
¥
49,471
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129382
K-800-7
31840
熱間圧延鋼板(SPHC)
電着塗装(ブラック)
3(想定モニター)
-
¥
16,865
¥
18,552
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816382
K-800-4-Green
31759
本体/アルミニウム
焼付塗装
-
-
¥
44,974
¥
49,471
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816398
K-800-5
31839
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
焼付塗装(ブラック)
3(想定モニター)
-
¥
44,974
¥
49,471
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816407
K-800-6
31838
アルミニウム
焼付塗装(ブラック)
3(想定モニター)
-
¥
44,974
¥
49,471
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください