点滴ポール電源コンセント

点滴ポール電源コンセント - TAKIGEN(タキゲン)点滴ポール電源コンセント - TAKIGEN(タキゲン)点滴ポール電源コンセント - TAKIGEN(タキゲン)点滴ポール電源コンセント - TAKIGEN(タキゲン)

点滴ポールに固定できる電源コンセント。
コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用
差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。

用途点滴ポール仕様組立式(要工具:プラスドライバー)付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61130484LE-550-3-White-Pink50374
22,223
24,445(税込)
6日以内出荷
返品不可
61130493LE-550-5-White-Blue50375
23,334
25,667(税込)
6日以内出荷
返品不可
61130502LE-550-5-Red-White50376
23,334
25,667(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする