TAKIGEN(タキゲン)
コードフック
点滴ポールに固定できる電源コンセント。
コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用
差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途
点滴ポール
仕様
組立式(要工具:プラスドライバー)
付属品
なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個
材質(本体)
ポリカーボネート(PC/ABS)
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ
医用接地プラグ[JIST1021適合品]
差込口
医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]
適合ポール径(Φmm)
(点滴)25~27
タキゲンコード
50377
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130518
LE-550-CF
¥
1,691
¥
1,860
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください