キースイッチTKS-1型

キースイッチTKS-1型 TAKIGEN(タキゲン) キースイッチTKS-1型 TAKIGEN(タキゲン) キースイッチTKS-1型 TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

取付けが簡単
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用
マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。

用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タキゲンコード
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61130536 S-1-90-B-2(#100) 本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 40003
7,210
7,931 (税込)
当日出荷
62817378 S-1-90-B-1(#100) 本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 40001
6,257
6,883 (税込)
6日以内出荷

返品不可
53468355 S-1-90-B-3(#100) 本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 40005
7,979
8,777 (税込)
6日以内出荷

返品不可
53468364 S-1-90-BC-1(#100) 本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 40007
6,692
7,361 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53468373 S-1-90-BC-2(#100) 本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 40009
7,285
8,014 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62817378
2020-03-21
用途:
パイプオルガンの送風等電源のOn-Offに
株式会社須藤オルガン工房 様

当工房の楽器はすべてこの鍵スイッチで電源を管理している。
すでに40年ほど使っている物もあるが、全く問題はない。
堅牢・確実 そして息の長い製品で安心して使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする