TAKIGEN(タキゲン)
密閉用セフティハンドル
材質
ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品
キー2本
鍵
350
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130728
FA-601(#0350)
2340
ボディー:クロムめっき(MZCr)、ハンドル:鏡面バフ研磨
60001
¥
18,367
¥
20,204
(税込)
当日出荷
61130737
FA-601-F(#0350)
2375
ボディ:クロムめっき(MZCr)、ハンドル:鏡面バフ研磨
60618
¥
17,427
¥
19,170
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください