TAKIGEN(タキゲン)
フッ素系パッキン(ブラック)
フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。
クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
用途
厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備
材質
フッ素系ゴム(FPM)
使用温度範囲(℃)
-20~230
硬度
70°±5°
標準色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61132882
FC-776-4-F(1m)
23890
¥
7,308
¥
8,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61132898
FC-776-5-F(1m)
23891
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61132907
FC-776-6-F(1m)
23892
¥
5,284
¥
5,812
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61132925
FC-777-4-F(1m)
23889
¥
10,681
¥
11,749
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください