曜日別特売

ワンタッチパッキン

ワンタッチパッキン - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパッキン - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパッキン - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパッキン - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパッキン - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパッキン - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパッキン - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパッキン - TAKIGEN(タキゲン)
(9件のレビュー)

扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
差込むだけで取付けできます。

用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器使用周囲温度(℃)-20~70内容量1個
注意
パッキンはカット品なのでキャンセル、返品は不可です。ご了承下さい。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
適合板厚(mm)
タキゲンコード
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61132943FC-779-1-1(1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック1.0~4.562836
680
680
748(税込)
当日出荷
61132952FC-779-1-1 グレー (1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)グレー1.0~4.562837
746
746
821(税込)
当日出荷
61132968FC-779-1-2(1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック0.8~2.062838
584
584
642(税込)
当日出荷
61132977FC-779-1-2 グレー (1m)1ポリ塩化ビニル (PVC)グレー0.8~2.062839
692
692
761(税込)
当日出荷
61132986FC-779-1-3(1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック0.8~1.562840
540
540
594(税込)
当日出荷
61132995FC-779-2-1(1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック1.0~3.562841
746
746
821(税込)
当日出荷
61133004FC-779-2-2(1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック1.0~3.562842
657
657
723(税込)
当日出荷
61133013FC-779-2-3(1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック0.8~2.562843
647
647
712(税込)
当日出荷
61133022FC-779-3-1(1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック1.5~3.062844
1,900
1,900
2,090(税込)
当日出荷
61133038FC-779-3-2(1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック1.0~3.562845
795
795
875(税込)
当日出荷
61133047FC-779-3-3(1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック1.0~3.562846
727
727
800(税込)
当日出荷
61133056FC-779-3-3R(1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック1.0~3.562900
845
845
930(税込)
当日出荷
61133065FC-779-4-1(1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック1.5~2.562847
726
639
アウトレット
703(税込)
当日出荷
残り5点です
61133074FC-779-4-2(1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック1.0~3.562849
747
747
822(税込)
当日出荷
61133083FC-779-5(1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック1.5~3.062850
747
747
822(税込)
当日出荷
61133092FC-779-7-1(1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック1.0~1.662851
556
556
612(税込)
5日以内出荷
返品不可
61133108FC-779-7-2(1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック1.5~2.062852
454
454
499(税込)
当日出荷
61133117FC-779-7-2 グレー (1m)1エラストマー樹脂グレー1.5~2.062854
544
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
61133126FC-779-8(1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)グレー1.0~1.662835
190
190
209(税込)
当日出荷
61133135FC-779-1-1-PVC Black(1m)1ポリ塩化ビニル (PVC)ブラック1.0~4.5907099
497
497
547(税込)
4日以内出荷
返品不可
61133144FC-779-1-2-PVC Black(1m)1ポリ塩化ビニル (PVC)ブラック0.8~2.0907101
349
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
61133153FC-779-1-3-PVC Black(1m)1ポリ塩化ビニル (PVC)ブラック0.8~1.5907548
309
309
340(税込)
当日出荷
61133162FC-779-1-3-PVC Gray(1m)1ポリ塩化ビニル (PVC)グレー0.8~1.5907103
310
310
341(税込)
4日以内出荷
返品不可
61133178FC-779-3-4(50m)50エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック0.8~2.562876
20,238
20,238
22,262(税込)
当日出荷
61133187FC-779-7-1(50m)50エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック1.0~1.662880
12,930
12,930
14,223(税込)
4日以内出荷
返品不可
61133196FC-779-1-1-PVC-Gray(50m)50ポリ塩化ビニル (PVC)グレー1.0~4.562886
16,865
16,865
18,552(税込)
4日以内出荷
返品不可
62820528FC-779-3-4(1m)1エチレン・プロピレンゴム(EPDM)ブラック0.8~2.562848
647
647
712(税込)
当日出荷
62820537FC-779-7-1 グレー (1m)1エラストマー樹脂グレー1.0~1.662853
647
647
712(税込)
4日以内出荷
返品不可
62820555FC-779-1-1-PVC Gray(1m)1ポリ塩化ビニル (PVC)グレー1.0~4.5907100
498
498
548(税込)
5日以内出荷
返品不可
62820564FC-779-1-2-PVC Gray(1m)1ポリ塩化ビニル (PVC)グレー0.8~2.0907102
350
350
385(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61132943
2023-01-22
用途: 車両への取付

ゴムホースやオイルラインのホースが擦れる場所へ取付しました。
ゴムモールの保持力も強く、簡単には抜けないのでいい感じです。

対象商品 : 61133074
2022-03-14
用途: 収納ボックス修理

ゴムだけのU字パッキンだと湾曲部分で浮いてきて収まりが悪いのでこちらのパッキンを選びました。U時のところには金属が入っていますのでしっかりホールドされました。また、横に突き出している「ヒダ」のおかげで隙間の雨・風の仕切もバッチリです。

2022-05-10
用途: 扉用パッキン
製造業

21m買って1mカットが21本届いた
まぎらわしい説明文で普通21mかと思うでしょう!二度と買いません

13が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 61133013
2020-03-19
用途: 窓枠メンテ
サービス業

検討不足で今回の案件には使用できず。造りはしっかりしており問題は認められません。

対象商品 : 61132952
2020-01-31
用途: 自宅の窓ガラス補修
製造業

到着遅い。23日着と言いながら、発送が25日。週末に作業できない

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 61133074
2019-09-28
用途: ジャイロキャノピー補修

ジャイロキャノピー用ワイドバイザーの淵ゴムはこれです。ここが一番安い

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 61133038
2019-05-25
用途: ボートのハッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

2メートル繋がった物が欲しかったので数量2で注文したが、1メートルずつカットされた物が2つ届いた。

7が参考にしています
対象商品 : 62820528
2018-07-31
用途: ドアゴムパッキン交換
建設業・工事業

まずは商品発送が注文してから10日ぐらいかかり遅かったです。
1mカット商品ではなく、注文m数で長いままの品物で現場加工でカット出来たら良かったです。

7が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする