曜日別特売

チューブブラシ

チューブブラシ - Carlisle(カーライル)

チューブやパイプの内側の汚れをハードポリエステル毛がパワフルにかき出します。
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
豊富なサイズから用途に合わせてお選びいただけます。

材質(毛)ハードポリエステルホワイト全長(mm)381線径(Φmm)0.6耐熱温度(℃)約130内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
ブラシ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61090584401800225180
2,800
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
地域運賃
61090593401810238199
2,200
取扱い終了
地域運賃
61090602401820250178
2,500
取扱い終了
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,600/税込¥2,860
離島数量1につき¥4,700/税込¥5,170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする