曜日別特売

手動タングステン研磨機スーパーターボ

手動タングステン研磨機スーパーターボ - ムラタ溶研手動タングステン研磨機スーパーターボ - ムラタ溶研
(1件のレビュー)

電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。
研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。
研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。

電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120)主研磨剤の種類ボラゾン研磨内容手動RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※大量研磨および連続研磨には使用できません。
※お問い合わせはモノタロウホームページ内お問い合わせ窓口へ
ご連絡いただきますようお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電極径(Φmm)
電極長H(mm)
粒度
外径(Φmm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152988MT-10M1/1.2/1.6/2.0/2.4/3.245以上#17060100×185×1251.5
65,000
64,980
71,478(税込)
当日出荷
61152997MT-11M2.4/3.2/4.050以上#10075120×210×1503
115,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: TIG溶接(アルミ)
自動車・二輪車・自転車関連業

ビンテージバイクのアルミ溶接を外注から自分でやろうと思い立ち、取り敢えず交流TIG溶接機(中華製)、アルゴン充填済みボンベ、アルゴンガスレギュレータ・ホース、電極、アルミ用溶接棒を用意しました。 後は電極研磨機が有ればベスト!…と思い商品を検索してみるも、どれも高価でビックリ。 ネットで研究するに電極の研磨・角度がTIG溶接のキモと理解はしているものの、昭和の時代の電動鉛筆削りみたいな工具が7万円越えとは?…と最初は何だかなぁ…?という不思議な気持ちになったが、作業をすればする程、この高価な工具の重要性をじんわり感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする