デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式)

デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式) - スーパーツール

パソコン通信機能(有線USB接続)。
光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。
メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。

種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途締め付け用内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
差込角(inch)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(inch)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168074DTRH2010C3241/42~100.01
172,960
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
61168083DTRH3025C3323/85~250.01
173,100
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168092DTRH3050C3753/810~500.01
177,020
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
61168108DTRH4100C4301/220~1000.1
184,280
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168117DTRH4200C5731/240~2000.1
196,850
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
61168126DTRH6300C7663/460~3000.1
226,780
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする