曜日別特売

デジタルトルクレンチ ハイスペック用ラチェットヘッド

デジタルトルクレンチ ハイスペック用ラチェットヘッド - スーパーツール
内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(inch)
質量(g)
適合機種
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168135DTRH2HR57.51/480DTRH2010R・C25.0
4,060
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
61168144DTRH3HSR65.83/8140DTRH3025R・C31.5
4,470
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
61168153DTRH3HBR70.83/8150DTRH3050R・C31.5
4,680
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
61168162DTRH4HSR84.51/2310DTRH4100R・C39.0
4,870
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
61168178DTRH4HBR99.51/2350DTRH4200R・C39.0
5,480
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
61168187DTRH6HR131.53/41100DTRH6300R・C63.0
8,930
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする