スーパーツール
デジタルトルクレンチ(ケーブル式)モンキタイプ
パソコン通信機能(有線USB接続)。
光/音でお知らせ。専用樹脂ケース入り。
メモリー最大250件。設定トルク数9件。
種類
デジタル形
ヘッド形状
モンキ形
精度(%)
右±3、左±4
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
左右
主な用途
締め付け用
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61168266
DTMW30085
314
20.6(5.1)~103
5~30
¥
70,040
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
61168275
DTMW30135
467
30.7(7.7)~153.4
5~30
¥
70,040
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
取扱停止中
61168284
DTMW41200
575
44.7(11.2)~223.4
10~41
¥
87,290
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください