曜日別特売

メカニカルトルクレンチ

メカニカルトルクレンチ - スーパーツール

視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。

種類デジタル形精度(%)右±3、左±6ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(inch)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168345TRH30604273/810~600.5856-1196
31,730
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
61168354TRH31004623/820~1000.5856-1197
28,910
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
61168363TRH42005171/240~2001.0856-1198
32,060
21,980
24,178(税込)
当日出荷
61168372TRH43205861/260~3202.0856-1199
43,280
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする