曜日別特売

電動スライダ EASシリーズ

電動スライダ EASシリーズ - オリエンタルモーター
適合モーターARシリーズ平行度(mm)(走り)0.03駆動方式ボールねじ内容量1台
全9999種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
テーブルタイプ
電磁ブレーキ
9999種類すべて表示中
注文コード
品番
シリーズ
ストローク(mm)
リード(mm)
モータータイプ
繰返し精度(mm)
移動量(mm)
許容モーメント(N・m)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
推力(N)
保持力(N)
最高速度(mm/s)
ドライバ種類
モーター取付方向
センサレール
テーブルタイプ
入力電源(V)
ケーブル長(m)
押し当て力(N)
電磁ブレーキ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174514EASM4YD050ARMCEASM450012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
87,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
61174636EASM4YE050ARMCEASM45006---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
87,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
61174715EASM4XD050ARMCEASM450012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
87,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
61174733EASM4YD045ARMCEASM445012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
87,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
61174742EASM4XE050ARMCEASM45006---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
87,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
61174758EASM4XE045ARMCEASM44506---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
87,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
61174812EASM4XD045ARMCEASM445012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
87,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
61174828EASM4YE045ARMCEASM44506---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
87,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
61181584EASM4XD045ARMKEASM445012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
84,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61181593EASM4YE045ARMKEASM44506---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
84,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61181602EASM4XD035ARMCEASM435012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
84,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61181627EASM4YD035ARMCEASM435012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
84,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61181636EASM4YE040ARMCEASM44006---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
84,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61181672EASM4YE035ARMCEASM43506---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
84,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61181767EASM4YE050ARMKEASM45006---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
84,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61181776EASM4XE045ARMKEASM44506---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
84,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61181803EASM4YD045ARMKEASM445012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
84,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61181828EASM4XE040ARMCEASM44006---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
84,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61181837EASM4YD050ARMKEASM450012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
84,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61181855EASM4XD050ARMKEASM450012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
84,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61181916EASM4XE050ARMKEASM45006---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
84,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61181934EASM4XE035ARMCEASM43506---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
84,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61182004EASM4YD040ARMCEASM440012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
84,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61182022EASM4XD040ARMCEASM440012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
84,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61218176EASM4YE010ARACEASM41006---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---無し
59,200
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61218185EASM4XD020ARAKEASM420012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---無し
59,200
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61218194EASM4XE020ARAKEASM42006---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---無し
59,200
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61218203EASM4YE005ARACEASM4506---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---無し
59,200
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61218255EASM4XE005ARACEASM4506---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---無し
59,200
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61218334EASM4YD020ARAKEASM420012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---無し
59,200
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61218352EASM4XD010ARACEASM410012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---無し
59,200
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61218368EASM4XD015ARAKEASM415012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---無し
59,200
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61218438EASM4XE015ARAKEASM41506---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---無し
59,200
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61218483EASM4YD010ARACEASM410012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---無し
59,200
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61218492EASM4YE020ARAKEASM42006---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---無し
59,200
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61240908EASM4XD010ARMKEASM410012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
74,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61240987EASM4XE010ARMKEASM41006---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
74,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61241005EASM4XE005ARMKEASM4506---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
74,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61241048EASM4YD005ARMKEASM45012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
74,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61241066EASM4XD005ARMKEASM45012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
74,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61241093EASM4YE010ARMKEASM41006---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
74,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61241197EASM4YE005ARMKEASM4506---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
74,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61241206EASM4YD010ARMKEASM410012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
74,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61253088EASM4XE025ARMKEASM42506---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
79,400
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61253097EASM4XD025ARMKEASM425012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
79,400
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61253124EASM4YD030ARMKEASM430012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
79,400
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61253142EASM4XE030ARMKEASM43006---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
79,400
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61253158EASM4YE025ARMKEASM42506---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
79,400
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61253264EASM4XD015ARMCEASM415012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りXタイプ---有り
79,400
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61253282EASM4YD025ARMKEASM425012---(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3------ストレート有りYタイプ---有り
79,400
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする