曜日別特売

コンパクトリニアアクチュエータ DRLIIシリーズ

コンパクトリニアアクチュエータ DRLIIシリーズ - オリエンタルモーター
197件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
形状
シリーズ
取付角寸法(mm)
ストローク(mm)
ねじの種類
リード(mm)
モータータイプ
付加機能
適合モーター
繰返し精度(mm)
ロストモーション(mm)
平行度(mm)
移動量(mm)
許容モーメント(N・m)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
推力(N)
保持力(N)
最高速度(mm/s)
最大加速度(m/s2)
定格電流(A/相)
巻線抵抗(Ω/相)
電圧(V)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175668DRLM60-05B4MN-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ6050精密ボールねじ4高分解能調整ノブ付DC電源入力仕様±0.0030.02以下-(最小)0.004--30300300220.261.40.9±10%--
109,700108,980
108,980
119,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61182144DRLM60G-05A4P-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ6050転造ボールねじ4標準付加機能なしDC電源入力仕様(先端部)±0.01、(上部)±0.010.05以下-(最小)0.008(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.6/MY:0.35/MR:2.2315300300400.261.40.62±10%--
74,70072,980
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
61184743DRLM42-04B2M-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ4240精密ボールねじ2高分解能付加機能なしDC電源入力仕様±0.0030.02以下-(最小)0.002--10100100150.20.751.95±10%--
91,00089,980
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
61186755DRLM60G-05B4MM-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ6050精密ボールねじ4高分解能電磁ブレーキ付DC電源入力仕様(先端部)±0.003、(上部)±0.010.02以下-(最小)0.004(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.6/MY:0.35/MR:2.2315300300220.261.40.9±10%--
146,700139,800
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
61186773DRLM60-10B4P-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ60100精密ボールねじ4標準付加機能なしDC電源入力仕様±0.0030.02以下-(最小)0.008--30300300400.261.40.62±10%--
111,600109,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
61188523DRLM28G-03B1P-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ2830精密ボールねじ1標準付加機能なしDC電源入力仕様(先端部)±0.003、(上部)±0.0030.02以下-(最小)0.002(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.13/MY:0.07/MR:0.311.53030400.20.751.1±10%--
109,200108,980
108,980
119,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61188532DRLM42G-04B2M-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ4240精密ボールねじ2高分解能付加機能なしDC電源入力仕様(先端部)±0.003、(上部)±0.010.02以下-(最小)0.002(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.5/MY:0.25/MR:0.825100100150.20.751.95±10%--
109,200108,980
108,980
119,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61193317DRLM20G-02B1PN-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ2025精密ボールねじ1標準調整ノブ付DC電源入力仕様(先端部)±0.003、(上部)±0.010.02以下-(最小)0.002(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.1/MY:0.05/MR:0.150.511515200.20.353.5±10%--
123,500119,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
61194902DRLM28V-03A1P-K1台-テーブル付タイプDRLⅡ2830転造ボールねじ1標準付加機能なしDC電源入力仕様±0.010.05以下(走り)0.03(最小)0.002(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.7/MY:0.7/MR:1.5333030400.20.751.1±10%--
76,90075,980
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
61203853DRLM60-05B4P-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ6050精密ボールねじ4標準付加機能なしDC電源入力仕様±0.0030.02以下-(最小)0.008--30300300400.261.40.62±10%--
99,50098,980
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61206312DRLM42G-04B2PN-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ4240精密ボールねじ2標準調整ノブ付DC電源入力仕様(先端部)±0.003、(上部)±0.010.02以下-(最小)0.004(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.5/MY:0.25/MR:0.825100100300.40.752.2±10%--
107,00099,980
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
61207028DRLM60-05B4M-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ6050精密ボールねじ4高分解能付加機能なしDC電源入力仕様±0.0030.02以下-(最小)0.004--30300300220.261.40.9±10%--
105,50099,980
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
61211492DRLM28V-03A1PN-K1台-テーブル付タイプDRLⅡ2830転造ボールねじ1標準調整ノブ付DC電源入力仕様±0.010.05以下(走り)0.03(最小)0.002(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.7/MY:0.7/MR:1.5333030400.20.751.1±10%--
80,60079,980
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
61211903DRLM60-05B4PN-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ6050精密ボールねじ4標準調整ノブ付DC電源入力仕様±0.0030.02以下-(最小)0.008--30300300400.261.40.62±10%--
103,70099,980
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
61215105DRLM42-04A8PM-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ4240精密ボールねじ8標準電磁ブレーキ付DC電源入力仕様±0.010.05以下-(最小)0.016--3303012010.752.2±10%--
73,50072,980
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
61219122DRLM60G-05B4P-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ6050精密ボールねじ4標準付加機能なしDC電源入力仕様(先端部)±0.003、(上部)±0.010.02以下-(最小)0.008(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.6/MY:0.35/MR:2.2315300300400.261.40.62±10%--
116,400109,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
61220994DRLM60-05A4PM-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ6050転造ボールねじ4標準電磁ブレーキ付DC電源入力仕様±0.010.05以下-(最小)0.008--30300300400.261.40.62±10%--
79,60078,980
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61223627DRLM42-04A2PN-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ4240転造ボールねじ2標準調整ノブ付DC電源入力仕様±0.010.05以下-(最小)0.004--10100100300.40.752.2±10%--
44,80043,980
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61224022DRLM28-03B1PN-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ2830精密ボールねじ1標準調整ノブ付DC電源入力仕様±0.0030.02以下-(最小)0.002--33030400.20.751.1±10%--
95,90094,980
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
61238266DRLM60G-05A4PM-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ6050転造ボールねじ4標準電磁ブレーキ付DC電源入力仕様(先端部)±0.01、(上部)±0.010.05以下-(最小)0.008(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.6/MY:0.35/MR:2.2315300300400.261.40.62±10%--
98,90097,980
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
61244322DRLM60G-05B4PN-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ6050精密ボールねじ4標準調整ノブ付DC電源入力仕様(先端部)±0.003、(上部)±0.010.02以下-(最小)0.008(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.6/MY:0.35/MR:2.2315300300400.261.40.62±10%--
120,600119,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
61244654DRLM42-04B2MN-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ4240精密ボールねじ2高分解能調整ノブ付DC電源入力仕様±0.0030.02以下-(最小)0.002--10100100150.20.751.95±10%--
94,90093,980
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61246054DRLM28G-03A1P-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ2830転造ボールねじ1標準付加機能なしDC電源入力仕様(先端部)±0.01、(上部)±0.010.05以下-(最小)0.002(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.13/MY:0.07/MR:0.311.53030400.20.751.1±10%--
68,70067,980
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
61247323DRLM42-10A2P-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ42100転造ボールねじ2標準付加機能なしDC電源入力仕様±0.010.05以下-(最小)0.004--10100100300.40.752.2±10%--
44,50043,980
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61252406DRLM60-05B4PM-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ6050精密ボールねじ4標準電磁ブレーキ付DC電源入力仕様±0.0030.02以下-(最小)0.008--30300300400.261.40.62±10%--
123,700119,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
61252844DRLM20V-02B1PN-K1台-テーブル付タイプDRLⅡ2025精密ボールねじ1標準調整ノブ付DC電源入力仕様±0.0030.02以下(走り)0.03(最小)0.002(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.4/MY:0.4/MR:0.81.51.51515200.20.353.5±10%--
131,900129,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
61253876DRLM42G-04A8P-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ4240転造ボールねじ8標準付加機能なしDC電源入力仕様(先端部)±0.01、(上部)±0.010.05以下-(最小)0.016(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.5/MY:0.25/MR:0.823303012010.752.2±10%--
69,90068,980
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61259704DRLM42G-04A8PN-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ4240転造ボールねじ8標準調整ノブ付DC電源入力仕様(先端部)±0.01、(上部)±0.010.05以下-(最小)0.016(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.5/MY:0.25/MR:0.823303012010.752.2±10%--
73,90072,980
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
61262163DRLM42-04A2PM-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ4240転造ボールねじ2標準電磁ブレーキ付DC電源入力仕様±0.010.05以下-(最小)0.004--10100100300.40.752.2±10%--
62,60061,980
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
61263055DRLM28-03B1P-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ2830精密ボールねじ1標準付加機能なしDC電源入力仕様±0.0030.02以下-(最小)0.002--33030400.20.751.1±10%--
92,20091,980
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
61264394DRLM28-06B1P-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ2860精密ボールねじ1標準付加機能なしDC電源入力仕様±0.0030.02以下-(最小)0.002--33030400.20.751.1±10%--
104,30099,980
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
61266257DRLM20G-02B1P-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ2025精密ボールねじ1標準付加機能なしDC電源入力仕様(先端部)±0.003、(上部)±0.010.02以下-(最小)0.002(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.1/MY:0.05/MR:0.150.511515200.20.353.5±10%--
119,800116,980
116,980
128,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
61266345DRLM20V-02B1P-K1台-テーブル付タイプDRLⅡ2025精密ボールねじ1標準付加機能なしDC電源入力仕様±0.0030.02以下(走り)0.03(最小)0.002(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.4/MY:0.4/MR:0.81.51.51515200.20.353.5±10%--
128,300119,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
61272925DRLM42-04B2P-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ4240精密ボールねじ2標準付加機能なしDC電源入力仕様±0.0030.02以下-(最小)0.004--10100100300.40.752.2±10%--
85,00084,980
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
61274404DRLM42G-04B2MN-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ4240精密ボールねじ2高分解能調整ノブ付DC電源入力仕様(先端部)±0.003、(上部)±0.010.02以下-(最小)0.002(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.5/MY:0.25/MR:0.825100100150.20.751.95±10%--
113,000109,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
61278367DRLM28V-03B1P-K1台-テーブル付タイプDRLⅡ2830精密ボールねじ1標準付加機能なしDC電源入力仕様±0.0030.02以下(走り)0.03(最小)0.002(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.7/MY:0.7/MR:1.5333030400.20.751.1±10%--
117,400109,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
61280966DRLM42-04A2P-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ4240転造ボールねじ2標準付加機能なしDC電源入力仕様±0.010.05以下-(最小)0.004--10100100300.40.752.2±10%--
40,90039,980
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
61281553DRLM28-03A1P-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ2830転造ボールねじ1標準付加機能なしDC電源入力仕様±0.010.05以下-(最小)0.002--33030400.20.751.1±10%--
51,70050,980
50,980
56,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
61281562DRLM42-04A8P-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ4240精密ボールねじ8標準付加機能なしDC電源入力仕様±0.010.05以下-(最小)0.016--3303012010.752.2±10%--
51,70050,980
50,980
56,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
61284807DRLM42G-04B2MM-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ4240精密ボールねじ2高分解能電磁ブレーキ付DC電源入力仕様(先端部)±0.003、(上部)±0.010.02以下-(最小)0.002(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.5/MY:0.25/MR:0.825100100150.20.751.95±10%--
130,900129,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
61284983DRLM42G-04A8PM-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ4240転造ボールねじ8標準電磁ブレーキ付DC電源入力仕様(先端部)±0.01、(上部)±0.010.05以下-(最小)0.016(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.5/MY:0.25/MR:0.823303012010.752.2±10%--
91,70090,980
90,980
100,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
61285988DRLM42G-04B2PM-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ4240精密ボールねじ2標準電磁ブレーキ付DC電源入力仕様(先端部)±0.003、(上部)±0.010.02以下-(最小)0.004(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.5/MY:0.25/MR:0.825100100300.40.752.2±10%--
124,900119,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
61286873DRLM28G-03A1PN-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ2830転造ボールねじ1標準調整ノブ付DC電源入力仕様(先端部)±0.01、(上部)±0.010.05以下-(最小)0.002(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.13/MY:0.07/MR:0.311.53030400.20.751.1±10%--
72,30071,980
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
61290872DRLM42-04B2PN-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ4240精密ボールねじ2標準調整ノブ付DC電源入力仕様±0.0030.02以下-(最小)0.004--10100100300.40.752.2±10%--
88,80087,980
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
61299053DRLM60G-05A4PN-K1台-ガイド付タイプDRLⅡ6050転造ボールねじ4標準調整ノブ付DC電源入力仕様(先端部)±0.01、(上部)±0.010.05以下-(最小)0.008(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.6/MY:0.35/MR:2.2315300300400.261.40.62±10%--
79,00078,980
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61301336DRLM20-02B1PN-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ2025精密ボールねじ1標準調整ノブ付DC電源入力仕様±0.0030.02以下-(最小)0.002--1.51515200.20.353.5±10%--
104,10099,980
82,980
アウトレット
91,278(税込)
当日出荷
残り1点です
61304258DRLM42-10B2P-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ42100精密ボールねじ2標準付加機能なしDC電源入力仕様±0.0030.02以下-(最小)0.004--10100100300.40.752.2±10%--
97,10095,980
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
61305572DRLM42-10A8P-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ42100転造ボールねじ8標準付加機能なしDC電源入力仕様±0.010.05以下-(最小)0.016--3303012010.752.2±10%--
55,40054,980
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
61305588DRLM60-05A4P-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ6050転造ボールねじ4標準付加機能なしDC電源入力仕様±0.010.05以下-(最小)0.008--30300300400.261.40.62±10%--
55,40054,980
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
61305597DRLM28-06A1P-K1台-ガイドなしタイプDRLⅡ2860転造ボールねじ1標準付加機能なしDC電源入力仕様±0.0030.05以下-(最小)0.002--33030400.20.751.1±10%--
55,40054,980
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする