曜日別特売

中空軸フラットギヤ単体

中空軸フラットギヤ単体 - オリエンタルモーター
取付角寸法104材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付角寸法
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61817516GFS6G20FR10420
32,700
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
61817525GFS6G5FR1045
32,700
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
61817534GFS6G10FR10410
32,700
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
61817543GFS6G15FR10415
32,700
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
61818313GFS6G30FR10430
33,900
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
61818322GFS6G50FR10450
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
61818338GFS6G100FR104100
33,900
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする