曜日別特売

センサセット

センサセット - オリエンタルモーター
電源電圧(V)DC5~24電圧許容範囲±10%リップル(P-P)10%以下表示灯検出表示(赤色)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電流(mA)
制御出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61918343PAES-SY-4X30以下PNPオープンコレクタ出力
11,900
11,698
12,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
61918352PAES-S-4Y35以下NPNオープンコレクタ出力
11,900
11,698
12,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
61918368PAES-SY-6Y30以下PNPオープンコレクタ出力
11,900
11,698
12,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
61918377PAES-S35以下NPNオープンコレクタ出力
11,900
11,698
12,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
61918386PAES-S-6X35以下NPNオープンコレクタ出力
11,900
11,698
12,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
61918395PAES-SY-4Y30以下PNPオープンコレクタ出力
11,900
11,698
12,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
61918404PAES-SY30以下PNPオープンコレクタ出力
11,900
11,698
12,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
61918413PAES-SY-6X30以下PNPオープンコレクタ出力
11,900
11,698
12,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
61918422PAES-S-6Y35以下NPNオープンコレクタ出力
11,900
11,698
12,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
61918438PAES-S-4X35以下NPNオープンコレクタ出力
11,900
11,698
12,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする