オリエンタルモーター
原点センサセット
電源電圧(V)
DC5~24
電圧許容範囲
±10%リップル(P-P)10%以下
消費電流(mA)
15以下
制御出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ出力
表示灯
検出表示(赤色)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61949003
PADRL-S20
¥
6,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61949012
PADRL-S28
¥
6,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください