CAPTAIN STAG
コーヒーミル(セラミック刃)
セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。
摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。
セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。
粗さ調節ねじで粒の調節可能。
容量
容器:100mL、豆:26g(本体に入る焙煎豆の量)
材質
上フタ:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、ハンドル:ポリプロピレン・鉄(クロムめっき)、本体:ポリプロピレン・ポリアセタール(耐熱温度100度)、ステンレス・鉄(三価ブラック)、中フタ・容器:AS樹脂(耐熱温度70度)、すべり止:エラストマー(耐熱温度50度)、刃部:セラミック樹脂
質量(g)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×80×185
品名・タイプ
コーヒーミル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62093955
UW-3503
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください