CAPTAIN STAG
リガード ウォータージャグ&クーラー
(1件のレビュー)
仕様
スポーツドリンク対応、保冷専用
材質
(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保冷効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62094698
UE-2020
18
2.8
ブルー
370×340×470
13以下(8時間)
¥
15,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
62094707
UE-2021
18
2.8
ホワイト
370×340×470
13以下(8時間)
¥
15,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62094716
UE-2018
13
2.2
ブルー
370×340×370
15以下(8時間)
¥
13,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
62094725
UE-2019
13
2.2
ホワイト
370×340×370
15以下(8時間)
¥
13,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください