屋外用水専用容器 ウォータージャグ

屋外用水専用容器 ウォータージャグ - イグルー屋外用水専用容器 ウォータージャグ - イグルー屋外用水専用容器 ウォータージャグ - イグルー屋外用水専用容器 ウォータージャグ - イグルー屋外用水専用容器 ウォータージャグ - イグルー屋外用水専用容器 ウォータージャグ - イグルー屋外用水専用容器 ウォータージャグ - イグルー
(2件のレビュー)

本国米国でもNo.1のシェアを持つイグルー社クーラーシリーズ。独自の高密度ウレタンフォーム「ウルトラサーモ」は抜群の保冷能力を発揮し、あらゆるシーンにおいて活躍します。スポーツドリンク対応。

用途屋外でのイベントの水タンク、ウォータータンクとして。材質(外側)高密度ポリエチレン、(内側・フタ)ポリプロピレン、(断熱材)超高密度ウレタンフォーム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61954296#4217.5(2ガロン)295×285×375
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954305#43112(3ガロン)345×350×360
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
441054454101(YE/RE)38(10ガロン)440×400×590
オープン
取扱い終了
返品不可
61954314#45118.5(5ガロン)370×335×520
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61954305#43161954296#421#431 屋外用水専用容器 ウォータージャグ イグルー 61954296屋外用水専用容器 ウォータージャグイグルー1個
8,698
税込9,568
内容量違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61954305
2019-08-17
用途: 現場や事務所において使用する給水タンク

上部の蓋がガバッと開くので冷凍庫で作った板氷をそのまま投入できるのでとても楽。保温性も高く室内なら次の日でも冷たいまま。
外国製でデザインがとても大胆ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 61954296
2019-10-07
用途: 水分補給に

保冷効果は、良いと思います。が、台などがないところでは、使用できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする