曜日別特売

EDGE 0W16 SP

EDGE 0W16 SP - カストロールEDGE 0W16 SP - カストロール

超省燃費設計ながらも高いエンジン保護性能を発揮する先進の高性能エンジンオイル。
過酷な状況下においても最高のエンジンパフォーマンスを維持します。
あらゆるドライビングコンディションや気温でも卓越したエンジン保護性能を発揮します。
長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。

用途
ハイブリッド車やアイドリングストップ車に最適です。
四輪車ガソリンエンジン専用。
SAE0W-16APISP茶色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)208(密閉式)危険等級動粘度(mm2/s)39.3(40℃)、7.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※0W-16 推奨車以外には使えません。
※2輪車、ディーゼル車にはご使用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61952004-1缶(1L)1
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
61952013-1缶(4L)4
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする