曜日別特売

小型シーリング

小型シーリング - DAIKO(大光電機)小型シーリング - DAIKO(大光電機)小型シーリング - DAIKO(大光電機)小型シーリング - DAIKO(大光電機)小型シーリング - DAIKO(大光電機)
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
材質
質量(kg)
容量(VA)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65928695DCL-38602Y1個9.1アクリル 乳白(マット)116白熱灯100W相当
14,500
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
65931653DCL-40033W1個6.1鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白(マット)0.311白熱灯60W相当
12,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
81364047DCL-41376Y1台2.5----
12,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
代替品有
81364275DCL-38504A1台12----
18,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
81365849DCL-38503A1台6----
12,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
65928318DCL-38503W1個6鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白0.611FL20W相当
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65928686DCL-38602W1個9.1アクリル 乳白(マット)116白熱灯100W相当
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
65928704DCL-38604W1個17アクリル 乳白(マット)130FHC28W相当
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
65928713DCL-38604Y1個17アクリル 乳白(マット)130FHC28W相当
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
65928957DCL-38714Y1個4.9アクリル 乳白(マット)0.39白熱灯60W相当
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
65929133DCL-38868Y1個4.9プラスチック 白、ガラス 乳白0.69白熱灯60W相当
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65929142DCL-38869YE1個4.9プラスチック 白0.39白熱灯60W相当
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65929273DCL-39019W1個9.1アクリル 乳白(マット)0.716白熱灯100W相当
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65929282DCL-39019Y1個9.1アクリル 乳白(マット)0.716白熱灯100W相当
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65929343DCL-39067W1個6.5プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)0.311白熱灯60W相当
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931197DCL-39912Y1個17鋼管・鋼棒 ブラックアンティーク色塗装、アクリル 乳白(シルク印刷スカボ風)1.630FHC28W相当
26,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931373DCL-39925W1個7.1アクリル 乳白(マット)、ポリカーボネート 白0.412白熱灯60W相当
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931382DCL-39925Y1個7.1アクリル 乳白(マット)、ポリカーボネート 白0.412白熱灯60W相当
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931644DCL-40010Y1個4.7鋼板 真鍮ブロンズメッキ、ガラス 透明(石目模様)0.67白熱灯60W相当
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931662DCL-40033Y1個6.1鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白(マット)0.311白熱灯60W相当
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931678DCL-40080A1個7.3アクリル 乳白(マット)、ポリカーボネート 白0.312白熱灯60W相当
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931687DCL-40080W1個7.3アクリル 乳白(マット)、ポリカーボネート 白0.312白熱灯60W相当
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931696DCL-40080Y1個7.3アクリル 乳白(マット)、ポリカーボネート 白0.312白熱灯60W相当
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931705DCL-40081A1個9.8アクリル 乳白(マット)、ポリカーボネート 白0.316白熱灯100W相当
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931714DCL-40081W1個9.8アクリル 乳白(マット)、ポリカーボネート 白0.316白熱灯100W相当
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931723DCL-40081Y1個9.8アクリル 乳白(マット)、ポリカーボネート 白0.316白熱灯100W相当
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65953877LZC-91210YT1個4.9白木、アクリル 乳白、和紙入アクリル0.79白熱灯60W相当
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
81362708DCL-39331Y1台9.2----
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
81364029DCL-41374Y1台2.5----
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
81364038DCL-41375Y1台2.5----
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65927794DCL-3712WWE1個6.7鋼板 白塗装0.511白熱灯60W相当
10,500
取扱い終了
返品不可
65927803DCL-3712YWE1個6.7鋼板 白塗装0.511白熱灯60W相当
10,500
取扱い終了
返品不可
65927812DCL-371311個4.9プラスチック 白、ガラス 乳白消し0.69白熱灯60W相当
4,980
取扱い終了
返品不可
65927828DCL-371461個4.9ガラス 消し(一部透明)0.99白熱灯60W相当
11,800
取扱い終了
返品不可
65927855DCL-376631個6.7アクリル 乳白(シボ加工)0.411白熱灯60W相当
9,800
取扱い終了
返品不可
65927864DCL-376641個6.7アクリル 乳白(シボ加工)0.411白熱灯60W相当
9,800
取扱い終了
返品不可
65927882DCL-377591個4.7ガラス 乳白消し0.57白熱灯60W相当
9,800
取扱い終了
返品不可
65927898DCL-377601個4.7ガラス 乳白消し0.67白熱灯60W相当
13,800
取扱い終了
返品不可
65927907DCL-377621個4.7ガラス 乳白消し17白熱灯60W相当
10,800
取扱い終了
返品不可
65927916DCL-377641個4.9鋼板 白塗装、ガラス 乳白消し0.79白熱灯60W相当
7,800
取扱い終了
返品不可
65927943DCL-378631個9.1鋼板 白塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装)2.316白熱灯100W相当
23,800
取扱い終了
返品不可
65927952DCL-378671個6.1ガラス 消し(内面白塗装)1.411白熱灯60W相当
19,800
取扱い終了
返品不可
65927968DCL-379431個4.4プラスチック 白、ポリカーボネート 乳白0.79白熱灯60W相当
15,800
取扱い終了
返品不可
65927977DCL-379441個4.9プラスチック 白、ポリカーボネート 乳白0.78白熱灯60W相当
15,800
取扱い終了
返品不可
65928004DCL-38199Y1個9.4アルミダイカスト・鋼管 ダークブラウンアンティーク色塗装、ガラス アンバー色塗装2.814白熱灯60W×2灯相当
21,000
取扱い終了
返品不可
65928092DCL-38263Y1個9.4プラスチック・鋼板 金色古味・白色古味塗装、ガラス 乳白(模様入)214白熱灯60W×2灯相当
23,800
取扱い終了
返品不可
65928126DCL-38273Y1個5.5アクリル 乳白(マット)0.610白熱灯60W相当
7,800
取扱い終了
返品不可
65928135DCL-38274Y1個4.9プラスチック 金色メッキ、ガラス 乳白消し0.69白熱灯60W相当
6,500
取扱い終了
返品不可
65928327DCL-38503Y1個6鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白0.611FL20W相当
9,800
取扱い終了
返品不可
65928582DCL-38566Y1個18.2鋼板 白塗装、アクリル 乳白1.132白熱灯100W×2灯相当
21,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81364047DCL-41376Y57294950DCL-42500YGDCL-41376Y LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57294950LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65928318DCL-38503W63716075DCL-38503WDCL-38503W シーリング/洋風角形/キッチンライト/棚下/小型 DAIKO(大光電機) 63716075シーリング/洋風角形/キッチンライト/棚下/小型DAIKO(大光電機)1台
5,998
欠品中
税込6,598
注文コードが変更になりました
65928686DCL-38602W63717509DCL-38602WDCL-38602W シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプ DAIKO(大光電機) 63717509シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプDAIKO(大光電機)1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
65928704DCL-38604W63717527DCL-38604WDCL-38604W シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプ DAIKO(大光電機) 63717527シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
65928713DCL-38604Y63717536DCL-38604YDCL-38604Y シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプ DAIKO(大光電機) 63717536シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
65928957DCL-38714Y63717886DCL-38714YDCL-38714Y シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63717886シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
65929133DCL-38868Y63717378DCL-38868YDCL-38868Y シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他 DAIKO(大光電機) 63717378シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他DAIKO(大光電機)1台
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました
65929142DCL-38869YE63717396DCL-38869YEDCL-38869YE シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他 DAIKO(大光電機) 63717396シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他DAIKO(大光電機)1台
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
65929273DCL-39019W63717658DCL-39019WDCL-39019W シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプ DAIKO(大光電機) 63717658シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
65929282DCL-39019Y63717667DCL-39019YDCL-39019Y シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプ DAIKO(大光電機) 63717667シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
65929343DCL-39067W57293656DCL-42135W画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65931197DCL-39912Y63717624DCL-39912YDCL-39912Y シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプ DAIKO(大光電機) 63717624シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプDAIKO(大光電機)1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
65931373DCL-39925W57293541DCL-42131WDCL-39925W LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293541LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65931382DCL-39925Y57293550DCL-42131YDCL-39925Y LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293550LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65931644DCL-40010Y63717414DCL-40010YDCL-40010Y シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他 DAIKO(大光電機) 63717414シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他DAIKO(大光電機)1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
65931662DCL-40033Y63715059DCL-40033YDCL-40033Y キッチンライト/その他 DAIKO(大光電機) 63715059キッチンライト/その他DAIKO(大光電機)1台
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
65931678DCL-40080A57293769DCL-42139AG画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65931687DCL-40080W57293778DCL-42139WG画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65931696DCL-40080Y57293787DCL-42139YG画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65931705DCL-40081A57293796DCL-42140AG画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65931714DCL-40081W57293805DCL-42140WG画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65931723DCL-40081Y57293821DCL-42140YG画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65953877LZC-91210YT63718997LZC-91210YTLZC-91210YT シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型 DAIKO(大光電機) 63718997シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型DAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
81362708DCL-39331Y57293699DCL-42136Y画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81364029DCL-41374Y57294925DCL-42498YGDCL-41374Y LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57294925LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81364038DCL-41375Y57294941DCL-42499YGDCL-41375Y LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57294941LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする