DAIKO(大光電機)
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
130
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
65928004
品番
DCL-38199Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
消費電力(W)
9.4
材質
アルミダイカスト・鋼管 ダークブラウンアンティーク色塗装、ガラス アンバー色塗装
質量(kg)
2.8
容量(VA)
14
明るさ
白熱灯60W×2灯相当
直径(Φmm)
330
高さ(mm)
330
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
640
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17)×2灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可