ABiLINX 1400は、ポイント-ポイント構成で同軸ケーブルを利用して双方向最大100Mbpsのデータ伝送を実現するVDSL2モデムです。
工場・キャンパス・ホテル・病院などさまざまな場所で、既設の設備を活かし、低コストで、高速なIP伝送が可能に。構内LANを1km以上延長することができます。
構内に光ファイバーが敷設されていない場所や敷設不可能な場所でも、既設の同軸ケーブルを利用した拠点間通信を実現します。
規格IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3x Flow Control
インターフェースイーサネット:RJ-45 10/100BASE-TX×1ポート(LAN)
Line:同軸ケーブルF型×1ポート
用途工場、キャンパス内のネットワーク構築用途仕様最大フレーム長/1522byte(VLANタグ含む)付属品RJ-45 ストレートケーブル、F-BNC変換コネクタ 、ACアダプタ質量(g)90(本体のみ)電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格FCC、CE Marking、VCCI classA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×26×102(突起部含まず)周波数2M~30MHz保存温度(℃)-20~+65最大消費電力(W)4動作温度(℃)0~40伝送速度(Mbps)100(最大)伝送方法VDSL2 Standard, ITU G.993.2動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)