EIKO(栄工舎)
押し出しピン用沈めフライス
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
42
刃長(mm)
7
刃数
4
直径(Φmm)
3.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62069753
CBO+3.5
¥
9,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください