曜日別特売

貼付ロッド 合成紙製 75mm×25m

貼付ロッド 合成紙製 75mm×25m - シンワ測定貼付ロッド 合成紙製 75mm×25m - シンワ測定

反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。
夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。
油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。
テープカッター付。

材質テープ:合成紙、カッター:スチール質量(g)310テープ幅(mm)75テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示間隔
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6207058478194赤白20cm間隔310
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
6207059378195赤白30cm間隔310
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする