曜日別特売

曲尺平ぴた ホワイト

曲尺平ぴた ホワイト - シンワ測定曲尺平ぴた ホワイト - シンワ測定曲尺平ぴた ホワイト - シンワ測定曲尺平ぴた ホワイト - シンワ測定曲尺平ぴた ホワイト - シンワ測定曲尺平ぴた ホワイト - シンワ測定曲尺平ぴた ホワイト - シンワ測定曲尺平ぴた ホワイト - シンワ測定
(4件のレビュー)

薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。
傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。
見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。

材質ステンレス直角度100mmにつき0.1mm以下
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※メートル表記と尺寸表記が併記されている場合は、メートル表記のみの校正となります。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
質量(g)
本体寸法(mm)
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
長さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62070094111701本15cm26160(80)×15×1160(80)×15×1±0.3
3,110
2,498
2,748(税込)
当日出荷
62070103111711本30cm54320(160)×15×1320(160)×15×1±0.3
4,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62070112111721本50cm90520(260)×15×1520(260)×15×1±0.4
4,440
3,198
3,518(税込)
当日出荷
62070128111731本5寸26320(160)×15×1160(80)×15×1±0.3
3,110
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
62070137111741本1尺54320(160)×15×1320(160)×15×1±0.3
4,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
62070146111751本1尺5寸85485(242.5)×15×1485(242.5)×15×1±0.4
4,440
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
62070155111761本1尺6寸90520(260)×15×1520(260)×15×1±0.4
4,440
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
62070164111771本15cm/5寸26160(80)×15×1160(80)×15×1±0.3
3,110
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62070173111781本5寸/15cm26160(80)×15×1160(80)×15×1±0.3
3,110
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62070182111791本30cm/1尺54320(160)×15×1320(160)×15×1±0.3
4,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
62070198111801本1尺/30cm54320(160)×15×1320(160)×15×1±0.3
4,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
62070207111811本50cm/1尺5寸90520(260)×15×1520(260)×15×1±0.4
4,440
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62070216111821本1尺5寸/50cm90520(260)×15×1520(260)×15×1±0.4
4,440
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
62070225111831本50cm/1尺6寸90520(260)×15×1520(260)×15×1±0.4
4,440
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
62070234111841本1尺6寸/50cm90520(260)×15×1520(260)×15×1±0.4
4,440
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
7951407811170(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット15cm26160(80)×15×1160(80)×15×1±0.3
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951408711171(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット30cm54320(160)×15×1320(160)×15×1±0.3
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951409611172(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット50cm90520(260)×15×1520(260)×15×1±0.4
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951410511177(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット15cm/5寸26160(80)×15×1160(80)×15×1±0.3
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951411411179(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット30cm/1尺54320(160)×15×1320(160)×15×1±0.3
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951413011181(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット50cm/1尺5寸90520(260)×15×1520(260)×15×1±0.4
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951413911183(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット50cm/1尺6寸90520(260)×15×1520(260)×15×1±0.4
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951556611170(英語版一般校正証明書付)1セット15cm26160(80)×15×1160(80)×15×1±0.3
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951557511171(英語版一般校正証明書付)1セット30cm54320(160)×15×1320(160)×15×1±0.3
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951558411172(英語版一般校正証明書付)1セット50cm90520(260)×15×1520(260)×15×1±0.4
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951560011177(英語版一般校正証明書付)1セット15cm/5寸26160(80)×15×1160(80)×15×1±0.3
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951560911179(英語版一般校正証明書付)1セット30cm/1尺54320(160)×15×1320(160)×15×1±0.3
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951561811181(英語版一般校正証明書付)1セット50cm/1尺5寸90520(260)×15×1520(260)×15×1±0.4
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951562711183(英語版一般校正証明書付)1セット50cm/1尺6寸90520(260)×15×1520(260)×15×1±0.4
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 木に下地線を入れる
アトリエ植木建設業・工事業

白地なので目盛りが読みやすいので、老眼において非常に助かった。

対象商品 : 62070094
2022-11-07
用途: 建築、建ち通り

最近老眼が、ひどくなりメモリが見にくいので
ホワイトに、するととても見やすいです。

対象商品 : 62070103
2022-07-09
用途: 計測作業

これまでシルバーの通常の物を使っていました。使い込んだせいもあると思いますが、光が反射して見にくい事が多かったです。こちらのホワイトモデルは反射も起きませんし薄暗くてもとても見やすく作業効率も上がりストレスも減り、もっと早く買うべき良い品物でした。

対象商品 : 62070094
2019-02-19
用途: 計測作業
建設業・工事業

制度がさほど必要のない、簡易測定には充分に使えます。白地に黒メモリ表示で表示が、やや老眼の私に見やすく、良く見えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする